주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

메스 실린더

25, 1, 125 mm, 0,5, 22,0 mm
  612-3842
메스 실린더
  612-3842
메스 실린더
메스 실린더

25, 1, 125 mm, 0,5, 22,0 mm

 
 
   
1 * 2 items
 

붕규산 3.3 유리, 클래스 B, 낮은 형태.

  • 주둥이가 있는 육각형 유리 베이스
  • 주요 눈금에 링 마크가 있는 고대비 황색 눈금

DIN 12680

 : DIN 12680

 
  • 직경:
    22,0 mm
  • 용량:
    25
  • 높이:
    125 mm
  • Seq:
    02
  • Division:
    1
  • Tolerance:
    0,5