주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

메스 실린더

100, 2, 170 mm, 1,0, 38,5 mm
  612-3844
메스 실린더
  612-3844
메스 실린더
메스 실린더

100, 2, 170 mm, 1,0, 38,5 mm

 
 
   
1 * 2 items
 

붕규산 3.3 유리, 클래스 B, 낮은 형태.

  • 주둥이가 있는 육각형 유리 베이스
  • 주요 눈금에 링 마크가 있는 고대비 황색 눈금

DIN 12680

 : DIN 12680

 
  • 직경:
    38,5 mm
  • 용량:
    100
  • 높이:
    170 mm
  • Seq:
    04
  • Division:
    2
  • Tolerance:
    1,0
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.