메스 실린더
250, 2, 335 mm, 1, 39 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산 3.3 유리, 클래스 A, 긴 제품.
- (TC, ln)을 포함하도록 교정된 눈금
- 주둥이가 있는 육각형 유리 베이스
- 주요 눈금에 링마크가 있는 파란색 눈금
DIN 12680
Certifications: DIN 12680
주문 정보: 배치 번호와 배치 증명서 포함됨..
사양
- 직경:39 mm
- 용량:250
- 높이:335 mm
- Seq:06
- Division:2
- Tolerance:1



