접착 슬라이드, SuperFrost Plus
White, 1 mm, 75×25 mm, 75×25 mm
제품 번호 VWRU48311-703
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Superfrost Plus 슬라이드는 냉동 티슈 절편을 위해 특별 처리됩니다.
- 영구 양전하가 갓 얼어 붙은 티슈 절편과 세포학 제제에 결합합니다
- 라벨링용 지면 가장자리와 컬러프로스트 엔드
- 티슈 절편 두께: 2 ~ 5 µm
염색시 티슈 절편을 슬라이드에 정전기적으로 결합시켜 손실을 방지합니다.
이 슬라이드에 놓인 세포학 제제는 효소 분해, DNA 변성 및 RNA 혼성화 동안 세포 손실에 저항합니다.
사양
- 너비×깊이:75×25 mm
- Colour:White
- 길이×너비:75×25 mm
- 두께:1 mm



