클램프, 2 갈래, VWR®
Single adjustment clamps, 0 - 92, 229 mm
제품 번호 VWRU21570-109
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
아연, 니켈 도금된 단일 또는 이중 조정 기능이 있는 클램프는 실험실 유리 제품 및 기구를 안전하게 고정합니다. 비커, 플라스크 및 테스트 튜브를 보관하는 데 적합합니다.
- 넓은 그립 조정 범위
- 두 갈래 구조
확장 팔은 클램프 헤드를 단단히 부착하고 가장 깊은 흄 후드에 쉽게 위치를 지정할 수 있습니다. 클램프는 360° 회전할 수 있는 원형 확장 팔로 구성됩니다. 확장 팔은 실험의 무결성을 손상시키지 않고 실험실 프레임에서 다양한 거리에 장치를 배치할 수 있습니다.
납품 정보: 미끄럼 방지 비닐 슬리브가 제공되며 100°C(212°F) 이상의 온도의 경우 섬유 유리 커버가 제공됩니다. 프레임 및 기타 장비에 클램프를 부착하려면 홀더를 추가로 구매해야 합니다.
사양
- Spanning width:0 - 92
- 설명:Single adjustment clamps
- 길이:229 mm
- Seq:01



