Serological pipettes, 일회용
Serological 피펫, 비 플러그, 음수 눈금 1 ml, 5, 0,1, -, Blue, 벌크
제품 번호 VWRU93000-704
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산 유리, Type I, Class B.
- 균일하게 당겨진 팁, 전달을 위해 교정됨
- 음수 눈금은 다양성을 증가시킵니다
- 비 멸균, 플러그되지 않은 피펫에는 파란색 눈금이 있습니다.
일회용 serological 피펫은 멸균 또는 비 멸균 형식으로 제공되며 다양한 포장 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 전달 후 팁에 남아있는 작은 양을 표시하는 상단 근처에 두 개의 링으로 피펫을 불어서 메인 볼륨에 추가해야 합니다.
포장: 개별 포장 된 피펫은 색상으로 구분 된 종이/플라스틱 랩으로 포장되고 실험실 벤치를 위한 편리한 분배 선반 팩에 포장됩니다. 벌크 팩 피펫은 비닐 봉지에 밀봉되고 선반 팩에 포장됩니다. 멀티 팩 피펫은 25 개의 피펫 (1ml 및 2ml 크기) 또는 10 개의 피펫 (5ml 및 10ml 크기)의 색상 코드 백으로 제공됩니다.
사양
- Colour code:Blue
- Packed:벌크
- Sterile:-
- 용량:5
- 설명:Serological 피펫, 비 플러그, 음수 눈금 1 ml
- Seq:09
- Division:0,1
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



