보틀, 좁은 목, 스크류 캡, VWR®
1000, GL 45, 101 mm, 230 mm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP 스크류 캡과 주입 링이 있는 호박색 붕규산 3.3 유리.
- 매우 우수한 내화학성
- 고온에 대한 내성
- 최소한의 열팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 내성 제공
광범위한 실험실 어플리케이션을 위한 경제적인 대체품입니다. 둥근 모양이고, 눈금이 새겨져 있습니다. DIN GL 45 나사산, 주입 링 및 파란색 PP 스크류 캡. 호박색으로 빛에 민감한 물질을 보호합니다.
외부에도 같은 색상을 적용함으로써 병의 내부 표면에 변하지 않은 유리 특성을 지원합니다.
Certifications: ISO 4796
Specifications
- 외부 직경:101 mm
- Thread:GL 45
- 용량:1000
- 높이:230 mm
- Seq:07
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



