보틀, 좁은 목, 스크류 캡, VWR®
2000, GL 45, 136 mm, 265 mm
PP 스크류 캡과 주입 링이 있는 호박색 붕규산 3.3 유리.
- 매우 우수한 내화학성
- 고온에 대한 내성
- 최소한의 열팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 내성 제공
광범위한 실험실 어플리케이션을 위한 경제적인 대체품입니다. 둥근 모양이고, 눈금이 새겨져 있습니다. DIN GL 45 나사산, 주입 링 및 파란색 PP 스크류 캡. 호박색으로 빛에 민감한 물질을 보호합니다.
외부에도 같은 색상을 적용함으로써 병의 내부 표면에 변하지 않은 유리 특성을 지원합니다.
: ISO 4796
- 외부 직경:136 mm
- Thread:GL 45
- 용량:2000
- 높이:265 mm
- Seq:09



