Serological 피펫, standard
50, 1,00, Black, 25 per bag, 10 bags per carton
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
100% 고투명성 폴리스티렌, 눈금 새겨짐, 멸균.
- ±3% 이내의 정확한 분주를 위해 교정된 눈금
- 용량 별 색상 코드 적용으로 식별 용이
- 비발열성
- 필터 플러그
: 종이-플라스틱 봉투에 개별적으로 포장되거나 벌크포장됩니다.
Specifications
- Colour code:Black
- Packed:25 per bag, 10 bags per carton
- 용량:50
- Seq:12
- Division:1,00



