Serological 피펫, standard
25, 0,20, Dark red, Individually wrapped, 50 per bag, 4 bags per carton
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
100% 고투명성 폴리스티렌, 눈금 새겨짐, 멸균.
- ±3% 이내의 정확한 분주를 위해 교정된 눈금
- 용량 별 색상 코드 적용으로 식별 용이
- 비발열성
- 필터 플러그
: 종이-플라스틱 봉투에 개별적으로 포장되거나 벌크포장됩니다.
사양
- Colour code:Dark red
- Packed:Individually wrapped, 50 per bag, 4 bags per carton
- 용량:25
- Seq:05
- Division:0,20



