바이오헤저드 백
762×610 mm
Catalog # VWRU14220-012
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 백은 지저분하고 잠재적으로 위험한 생물학적 유해 폐기물 처리 과정에 대해 효율적이고 안전한 솔루션을 제공합니다.
- PP, 38 µm 두께
- 스팀 오토클레이브를 포함한 표준 실험실 폐기 루틴에 대한 완벽한 적응성
- 생물학적 위험 경고 및 인쇄 영역 포함
- 135 °C에서 사용
납품 정보: 트위스트 타이가 포함되어 있습니다.
Specifications
- 길이×너비:762×610 mm
- Seq:08



