슈커버, 미끄럼방지, VWR® Advanced, SF
Standard, Blue, XL
Catalog # 113-1383
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® Advanced SF 슈커버는 통기성 폴리에틸렌 필름으로 코팅된 스펀본드 폴리플필렌 패브릭 (SPP)으로 제조됩니다.
- 우수한 견인력을 제공하는 높은 마찰 계수
- 방수
- 통기성이 좋은 튼튼한 원단
- 중요한 유체 및 미립자 장벽
- 미립자 배출: 레벨 II Helmke 드럼 분류
- 부드럽고 천같은 원단
엄격한 공정 관리 하에 ISO 인증 시설에서 테스트 및 제조되었습니다. 독립적인 실험실 테스트를 통해 로트를 관리하고 검증하였습니다.
길이: 394 mm (U*), 432 mm (XL), 470 mm (XXL).
*모든 사이즈에 맞는 단일 크기.
Documents
Specifications
- 신발 사이즈:XL
- Colour:Blue
- 설명:Standard
- Seq:05
- Cat. No.:113-1383
- Garment application:Cleanroom|Laboratory
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



