마그네틱 스터러 바, 8각, 피벗 링 포함, Spinbar
Magnetic stirring bar set, 6-assortment includes two each size of 8×25,4 mm; 8×38,1 mm; 8×50,8 mm, -, - mm
제품 번호 VWRU58948-025
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
팔각 모양의 마그네틱 스터러 바는 원통형 막대의 매끄러운 표면과 비교할 때 더 큰 표면적과 추가 난류를 제공하는 울퉁불퉁한 모양을 가지고 있습니다.
- 마찰과 채터링(chattering)을 줄이는 데 도움이 되는 피벗 링(58948-091에는 피벗 링이 없음)
- 저마찰 PTFE는 불활성이고 내구성이 있습니다
사양
- 직경:- mm
- Type:Magnetic stirring bar set, 6-assortment includes two each size of 8×25,4 mm; 8×38,1 mm; 8×50,8 mm
- 길이:-
- Seq:15
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



