주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

시약 리저버

PS, 25, -, 50/case
  613-1176
시약 리저버
  613-1176
시약 리저버
시약 리저버

PS, 25, -, 50/case

 
 
   
1 * 50 items
 

다중 채널 피펫팅 분야에 사용하도록 설계된 이 일회용 리저버는 최대 12채널 너비의 모든 유형의 피펫을 수용합니다.

  • 구유 디자인, 내부 벽의 눈금 표시, 각 모서리의 물 배출구
  • 로트 인증, 비발열성, DNase 및 RNase free
  • 비멸균 또는 전자빔 멸균

 : 25ml 리저버는 각각 5 ml 용량의 3개의 별개의 미니 리저버 챔버가 있는 독특한 분할 형식으로 제공됩니다. 투명한 FDA 등급 PVC 또는 순수 수정된 PS로 제공되는 50 ml 리저버; Virgin-Modified PS로 제조된 다른 모든 사이즈.

 
  • Packed:
    50/case
  • Sterile:
    -
  • Type:
    PS
  • 용량:
    25
  • Seq:
    03