주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 바틀탑 디스펜서

VWR®, 바틀탑 디스펜서

10 - 50 ml, 1,00
제품 번호 612-3670
공급사:   VWR Collection
VWR®, 바틀탑 디스펜서
제품 번호 612-3670
공급사:  VWR Collection
VWR®, 바틀탑 디스펜서
VWR®, 바틀탑 디스펜서

10 - 50 ml, 1,00

Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

다양한 부피, 오토클레이브 가능.

  • 스틸 스프링이 있는 밸브 시스템
  • 정밀 유리 실린더가 있는 PP
  • 빠르고 사용하기 쉬운 볼륨 설정 시스템
  • 오른손잡이 또는 왼손잡이용 추가 회전 미세 볼륨 조절
  • 병의 디스펜서를 원하는 위치로 회전시킬 수 있는 어댑터

유리 실린더가 장착된 이 표준 PP 장치는 수성 액체, 희석 산 및 알칼리에 적합합니다 - PP (GL 32 스레드가 있는 병의 경우)를 침투하는 용제 및 불산과 함께 사용하지 마십시오. PP 몸체가 있는 유리 실린더와 PTFE로 둘러싸인 유리 피스톤 모델은 PP와 호환되는 수용액, 약하게 농축된 산, 알칼리 용액 및 결정화 액체를 위해 설계되었습니다. 호박색 유리 실린더, 투명 유리 피스톤, PP 몸체는 PP와 호환되는 감광성 액체에 적합합니다.

납품 정보: 두 개의 어댑터 (GL 40 및 GL 45)와 교정 인증서가 제공됩니다.

사양
  • 용량:
    10 - 50 ml
  • Division:
    1,00
Accessories

제품 정보

  • 제품 번호
    용량
    재고 여부
    Price
  • Spare piston
    Spare piston
    612-6682
    10 ml
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    용량
    재고 여부
    Price
  • Valve block unit
    Valve block unit
    612-6684
    50 ml
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    용량
    재고 여부
    Price
  • Intake tube
    Intake tube
    612-6686
    2 - 10 ml and 10 - 50 ml
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items

제품 정보

  • 제품 번호
    용량
    재고 여부
    Price
  • Plunger PTFE
    Plunger PTFE
    612-3673
    10 ml
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    용량
    재고 여부
    Price
  • Plunger PTFE
    Plunger PTFE
    612-3674
    50 ml
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    용량
    재고 여부
    Price
  • Brown glass cylinder
    Brown glass cylinder
    612-3675
    10 ml
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    용량
    재고 여부
    Price
  • Brown glass cylinder
    Brown glass cylinder
    612-3676
    50 ml
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items