VWR® Talon®, 클램프, 세 갈래
Dual adjustment clamp, large, clamp extension 127 mm, Zinc alloy, nickel plated, 105 mm, 273 mm
제품 번호 VWRU21570-404
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
스테인리스 스틸 또는 니켈 도금 아연. 이 클램프는 모든 유형의 유리 제품과 기구를 안전하게 고정합니다.
- 확장 팔은 실험의 무결성을 손상시키지 않고 실험실 프레임에서 다양한 거리에 장치를 배치할 수 있습니다.
- 스테인리스 스틸 클램프: 탁월한 내화학성, 클램프는 전자 연마 및 오토클레이브 가능
- 니켈 도금 아연 클램프: 높은 인장 강도
- 미끄럼 방지 비닐 슬리브 및 100°C 이상의 온도용 유리 섬유 커버 제공
길고 이음매 없는 니켈 도금 황동 튜빙은 클램프 헤드를 단단히 부착하고 가장 깊은 흄 후드에 쉽게 배치할 수 있습니다. 클램프는 원형 확장 팔로 구성되어 있어 클램프를 360° 회전할 수 있습니다.
주문 정보: 프레임이나 기타 장비에 클램프를 부착하려면 홀더를 추가로 구매해야 합니다.
사양
- Spanning width:105 mm
- 설명:Dual adjustment clamp, large, clamp extension 127 mm
- 길이:273 mm
- Material:Zinc alloy, nickel plated
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



