주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

랩탑 쿨러

−20 °C maxi labtop cooler, 32, 243×157×146 mm
  479-0641
랩탑 쿨러
  479-0641
랩탑 쿨러
랩탑 쿨러

−20 °C maxi labtop cooler, 32, 243×157×146 mm

 
 
   
1 * 1 items
 

−20 °C PC, 무독성 겔
−20 °C 미니 랩탑 쿨러는 1시간 이상 –20 °C 미만에서 12개의 0,5 또는 1,5 ml 마이크로 원심분리 튜브를 수용합니다. 벤치용 또는 운반용으로 적합합니다. 무독성 젤로 채워져 있습니다. 사용하기 전에 최소 24시간 동안 –25 °C 냉동고에 보관하고 사용 중간에 –25 °C에서 보관하십시오.

−20 °C maxi labtop cooler PC, 무독성 겔
−20 °C 맥시 랩탑 쿨러는 –20 °C 미만에서 1시간 이상 동안 32개의 0,5 또는 1,5 ml 마이크로 원심분리 튜브를 수용합니다. 벤치용 또는 운반용으로 적합합니다. 와이어 핸들은 운반하는 동안 상단을 고정합니다. 쿨러와 뚜껑은 무독성 젤로 채워져 있습니다. 사용 중간에 –25 °C에서 보관하십시오.

−20 °C labtop cooler PC, 무독성 겔
−20 °C 랩탑 쿨러는 최대 4시간 동안 -20 ~ -15 °C의 온도를 유지합니다. 20× 1,5 또는 2,0 ml 마이크로 원심분리 튜브 또는 냉동바이알을 수용합니다. 포함된 인서트는 0.2 ~ 0.5 ml 미세 원심 분리기 튜브를 고정합니다. 그리드, 잠금 핸들 및 미끄럼 방지 다리. 사용 중간에 -25°C에서 보관하십시오.

The −20 °C labtop cooler maintains temperatures between −20 and −15 °C for up to four hours. Polycarbonate. Holds twenty 1,5 to 2,0 ml microcentrifuge tubes or cryovials. Inserts included hold 0,2 to 0,5 ml microcentrifuge tubes. Printed grid, keyed lid, locking handle, non skid feet. Store at −25 °C between use.

 
  • 구멍 수:
    32
  • 설명:
    −20 °C maxi labtop cooler
  • 치수:
    243×157×146 mm
  • Seq:
    03