마그네틱 스터러 바, 피벗 링, 큰 다각형 스핀 바 포함
With pivot ring, 127 mm, 15,9 mm
제품 번호 VWRU74950-280
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
드럼 및 탱크와 같은 용기에서 많은 양을 교반하도록 설계되었습니다.
- 플라스틱 용기의 손상이 감소합니다
- 다면적인 표면은 비슷한 크기의 매끄러운 원통형 스터러 바에 비해 더 많은 난류를 일으킵니다
- Cool Stir® 대용량 스터러와 함께 사용하기에 적합
- 오토클레이브 가능
몰딩된 피벗 링은 바와 용기 사이의 접촉 면접을 최소화하여 마찰과 채터링(chattering)을 줄입니다.
Certifications: FDA 등급, USP 등급 VI PTFE 코팅으로 캡슐화된 Alnico 자석 – 우수한 화학적 호환성. SGS 인증으로 검증된 ISO 9001:2015 시설에서 제조되었습니다.
사양
- 직경:15,9 mm
- Type:With pivot ring
- 길이:127 mm
- Seq:16
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



