렌즈 세척용 티슈, grade 451
Lens cleaning tissues, 80×100 mm, 1×500 sheets
제품 번호 111-5003
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
대물렌즈, 쌍안경, 돋보기, 안경, 광섬유 필라멘트 등 다양한 광학렌즈 세척에 적합합니다.
Thickness: 0,04 mm
Weight: 12 g/m²
사양
- Packed:1×500 sheets
- 설명:Lens cleaning tissues
- 길이×너비:80×100 mm



