주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
니트릴 장갑, VWR®

니트릴 장갑, VWR®

L, Blue, 229 mm, 100/box
제품 번호 82026-428
공급사:   VWR Collection
니트릴 장갑, VWR®
제품 번호 82026-428
공급사:  VWR Collection
니트릴 장갑, VWR®

L, Blue, 229 mm, 100/box

Jump to:
Price
₩21,085
Log in 재고 확인
1 * 100 items
Product Details & Documents

이 양손잡이형 실험용 장갑은 생물학적 위험물질 및 다양한 화학 물질로부터 보호하므로 산업 및 실험실 분야에서 사용하기에 적합합니다. 높은 제조 품질과 제품 일관성을 위해 프리미엄 합성 니트릴로 만들어졌습니다.

  • 비멸균, 파우더프리, 텍스처 처리 마감
  • 매일 사용하기에 매우 부드럽고 편안함
  • 편리한 탈착을 위해 끝 부분 롤링, 비드 처리
  • 광범위한 화학물질로 부터 손을 보호
  • 천연 고무 라텍스 단백질과 관련된 부작용을 제거하기 위해 100% 라텍스 프리
사양
  • 장갑 사이즈:
    L
  • Packed:
    100/box
  • Colour:
    Blue
  • 길이:
    229 mm
  • Seq:
    04
  • Palm thickness:
    0,12 mm
  • Cat. No.:
    82026-428
  • Latex / latex-free:
    Latex-free
  • Cuff thickness:
    0,1 mm
  • Disposable / reusable:
    Disposable
  • Cuff style:
    Beaded
  • Powdered / powder-free:
    Powder-free
  • Finish:
    Textured
  • Ambidextrous / hand-specific:
    Ambidextrous
  • Finger thickness:
    0,14 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.