클램프, 고정 위치, Talon®
Single adjustment clamp, medium, two pronged, 0 - 77 mm, 133 mm
제품 번호 VWRU21573-266
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
니켈 도금된 아연. 이 클램프는 설정 후 조정이 필요하지 않은 실험실 프레임 근처에 장치를 고정하는 데 사용됩니다
- 2 및 3갈래
- 단일 뷰렛 홀더로 사용 가능
- 최대 19 mm의 Ø 단위로 홀더 그립 로드 내장
- 미끄럼 방지 비닐 슬리브
- 100°C(212°F) 이상의 온도에 적합
고정 위치 클램프에는 내장된 홀더가 있지만 실험실 프레임 및 기타 장치에 부착한 후 회전할 수 있습니다.
사양
- Spanning width:0 - 77 mm
- 설명:Single adjustment clamp, medium, two pronged
- 길이:133 mm
- Seq:01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



