VWR® Talon®, 클램프, 세 갈래
Single adjustment clamp, large, clamp extension 127 mm, Zinc alloy, nickel plated, 108 mm, 248 mm
VWRU21570-127
스테인리스 스틸 또는 니켈 도금 아연. 이 클램프는 모든 유형의 유리 제품과 기구를 안전하게 고정합니다.
- 확장 팔은 실험의 무결성을 손상시키지 않고 실험실 프레임에서 다양한 거리에 장치를 배치할 수 있습니다.
- 스테인리스 스틸 클램프: 탁월한 내화학성, 클램프는 전자 연마 및 오토클레이브 가능
- 니켈 도금 아연 클램프: 높은 인장 강도
- 미끄럼 방지 비닐 슬리브 및 100°C 이상의 온도용 유리 섬유 커버 제공
길고 이음매 없는 니켈 도금 황동 튜빙은 클램프 헤드를 단단히 부착하고 가장 깊은 흄 후드에 쉽게 배치할 수 있습니다. 클램프는 원형 확장 팔로 구성되어 있어 클램프를 360° 회전할 수 있습니다.
: 프레임이나 기타 장비에 클램프를 부착하려면 홀더를 추가로 구매해야 합니다.
- Spanning width:108 mm
- 설명:Single adjustment clamp, large, clamp extension 127 mm
- 길이:248 mm
- Material:Zinc alloy, nickel plated



