오토클레이브 백, PP
Autoclavable bags, PP, 914×610 mm
Catalog # VWRU95042-558
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 견고하고 투명한 50 µm 두께의 PP 백은 유해 및 위험하지 않은 물질 및 폐기물을 오토클레이브하는 데 적합합니다.
- 찢어짐과 충격에 강함
- 온도 저항백이며 최대 135°C까지 오토클레이브 가능
- 멸균 중 백 확장 및 환기를 위한 적절한 잠금을 제공하는 트위스트 타이
유해 및 위험하지 않은 물질 및 폐기물을 오토클레이브하는 데 적합한 견고한 온도 저항백입니다. 멸균 중 백 확장 및 배출을 위해 적절한 잠금을 제공하는 트위스트 타이와 함께 제공됩니다.
Certifications: 165 g dart drop 테스트에 대한 ASTM D 1709-64의 강도 요구 사항을 충족합니다.
Delivery information: 트위스트 타이와 함께 제공됩니다.
Specifications
- 설명:Autoclavable bags
- 길이×너비:914×610 mm
- Material:PP
- Seq:03
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



