주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
오토클레이브 백, PP

오토클레이브 백, PP

Autoclavable bags, PP, 305×254 mm
Catalog # VWRU95042-552
Supplier:   VWR Collection
오토클레이브 백, PP
Catalog # VWRU95042-552
Supplier:  VWR Collection
오토클레이브 백, PP
오토클레이브 백, PP

Autoclavable bags, PP, 305×254 mm

Price
₩167,077
Log in for availability
1 * 100 items
Product Details & Documents

이 견고하고 투명한 50 µm 두께의 PP 백은 유해 및 위험하지 않은 물질 및 폐기물을 오토클레이브하는 데 적합합니다.

  • 찢어짐과 충격에 강함
  • 온도 저항백이며 최대 135°C까지 오토클레이브 가능
  • 멸균 중 백 확장 및 환기를 위한 적절한 잠금을 제공하는 트위스트 타이

유해 및 위험하지 않은 물질 및 폐기물을 오토클레이브하는 데 적합한 견고한 온도 저항백입니다. 멸균 중 백 확장 및 배출을 위해 적절한 잠금을 제공하는 트위스트 타이와 함께 제공됩니다.

Certifications: 165 g dart drop 테스트에 대한 ASTM D 1709-64의 강도 요구 사항을 충족합니다.

Delivery information: 트위스트 타이와 함께 제공됩니다.

Specifications
  • 설명:
    Autoclavable bags
  • 길이×너비:
    305×254 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    01