대형 숫자 3중 디스플레이 온도계, Traceable Plus
−50…+70 °C, ±0,5, 0,1 °C, Standard wire probe sensor (bullet), 75×62×15 mm, 113 g
제품 번호 620-1583
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Traceable Plus 디지털 온도계는 냉동고, 워터 배스, 히팅 블록, 인큐베이터 및 냉장고의 온도를 모니터링합니다.
- 최대 및 최소 메모리
- 0 및 50 °C에서 교정 포인트
- 3중 디스플레이: 최대, 최소 및 현재 온도
- 1.0°C 단위로 프로그래밍 가능한 범위 밖 경보
- 보틀은 냉장고 문을 열 때 순간적인 온도 변화로부터 센서를 보호 (620-1582)
Bottle sensor in glycol solution or standard wire probe sensor (bullet).
Traceable to NIST. Fulfils all CDC thermometer and vaccine thermometer requirements.
Certifications: NIST 추적 가능. 모든 CDC 온도계 및 백신 온도계 요구 사항을 충족합니다. ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001을 준수합니다.
Delivery information: Traceable 교정 인증서, AAA 배터리, 플라스틱 케이스, 보틀 내 프로브 혹은 3m 케이블 비포함, 오픈 스탠드, 벽 걸이용 슬롯, VELCRO® 및 모든 표면에 부착할 수 있는 마그네틱 스트립과 함께 제공됩니다.
Documents
사양
- Range:−50…+70 °C
- 해상도:0,1 °C
- Weight:113 g
- W×D×H:75×62×15 mm
- Accuracy:±0,5
- Probe:Standard wire probe sensor (bullet)
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



