보틀, 넓은 목, 직사각형/정사각형, 스크류 캡
1000, Rectangular, 53-415, 67×127×180 mm
제품 번호 215-1908
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE.
- 우수한 내화학성
- 최대 +120 °C의 내열성
- 누출 방지
샘플을 수집, 저장 및 운송하거나 액체 및 건조 물질을 저장합니다. 직사각형 또는 정사각형 베이스의 공간 절약형 디자인입니다. 2리터 및 4리터 병에는 통합 손잡이 디자인이 있습니다.
사양
- Thread:53-415
- Type:Rectangular
- 용량:1000
- Seq:04
- W×D×H:67×127×180 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



