VWR®, 방수, 디지털 교정 온도계
With backlit and max./min., W×H: 73×52 mm, −50…+70 * °C
−10…+50 ** °C, ±1,0, 0,1 °C, Waterproof sensor, 3
−10…+50 ** °C, ±1,0, 0,1 °C, Waterproof sensor, 3
제품 번호 620-2199
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
디지털 온도계는 냉동고, 냉장고, 워터 배스, 수족관 및 인큐베이터 등의 습하거나 건조한 환경의 온도를 측정합니다.
- 방수 센서
- 최소/최대 온도 판독값
- 알람이 있는이중/삼중 디스플레이
프로브 길이: 30 mm
교정 포인트: 0; 50 °C
* External
** Internal
Certifications: 개별 일련번호, CE 마크, ISO/IEC 17025:2005.
납품 정보: 공인된 교정 문서와 다국어 설명서(영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어 및 스페인어)가 포함되어 있으며 AAA 또는 LR44(62-0919) 배터리가 함께 제공됩니다.
주의: * 외부
** 내부
사양
- Range:−50…+70 * °C
−10…+50 ** °C - 해상도:0,1 °C
- 설명:With backlit and max./min., W×H: 73×52 mm
- Seq:03
- Accuracy:±1,0
- Cable length:3
- Probe:Waterproof sensor



