유리 섬유 필터
693, 90
516-0872
바인더가 없는 유리 섬유 필터는 빠른 유속, 높은 로딩 용량, 광범위한 내열성 및 우수한 침전물 보유력이 특징입니다.
Grade 691: 섬광 계수에 의한 약한 베타 방사체의 방사면역 측정 및 침전된 단백질, 세포 및 세포 잔해의 여과에 적합합니다. 또한 공기 중 미립자의 중량 측정 및 대기 오염 모니터링에 사용합니다.
Grade 692: 산업 폐수 내 부유 물질의 여과 및 멤브레인용 사전 필터로 사용하는 것이 좋습니다.
Grade 693: 폐수 및 물의 부유 물질의 정화 및 모니터링에 사용되며, 해양화학에서 해수 내 미립자 성분을 여과하는데 사용되며 생화학에서는 방사성 면역 분석 절차 및 결합체 분석에서 세포 수확을 위해 사용됩니다.
Grade 696: 대기 오염 또는 물의 여과 및 모니터링, 세포 수확에 사용됩니다.
Grade 698: 다른 유리 섬유 등급보다 더 작은 입자에 대한 입자 보유 효율이 높기 때문에, 698 등급은 단백질 용액의 정화, HPLC 이전의 액체 여과 및 중요한 용도에 쓰입니다.
Documents
CoC VWR® Glass Fibre Filters.pdf
Conformity declaration
CoC_VWR_GLASS_FIBRE_FILTERS CoC_VWRI516-0345_3641 CoC_VWRI516-0345_3714 COC_VWRI516-0345_3759 CoC_VWRI516-0345_3794
TDS_VWR_GLASS_FIBRE_FILTERS_GRADE_693
Product specification
VWR® for filtration
Product Literature
- Grade:693
- Seq:26
- 크기:90
- Thickness:0,26 mm
- Cat. No.:516-0872
- Filtration speed:100 s (Herzberg)
- Particle retention:1,2 µm
- Dry burst strength:2,2 psi
- Weight:52 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



