주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
유리 섬유 필터

유리 섬유 필터

691, 110
Catalog # 516-0865
Supplier:   VWR Collection
유리 섬유 필터
Catalog # 516-0865
Supplier:  VWR Collection
유리 섬유 필터
유리 섬유 필터

691, 110

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 100 items
Product Details & Documents

바인더가 없는 유리 섬유 필터는 빠른 유속, 높은 로딩 용량, 광범위한 내열성 및 우수한 침전물 보유력이 특징입니다.

Grade 691: 섬광 계수에 의한 약한 베타 방사체의 방사면역 측정 및 침전된 단백질, 세포 및 세포 잔해의 여과에 적합합니다. 또한 공기 중 미립자의 중량 측정 및 대기 오염 모니터링에 사용합니다.

Grade 692: 산업 폐수 내 부유 물질의 여과 및 멤브레인용 사전 필터로 사용하는 것이 좋습니다.

Grade 693: 폐수 및 물의 부유 물질의 정화 및 모니터링에 사용되며, 해양화학에서 해수 내 미립자 성분을 여과하는데 사용되며 생화학에서는 방사성 면역 분석 절차 및 결합체 분석에서 세포 수확을 위해 사용됩니다.

Grade 696: 대기 오염 또는 물의 여과 및 모니터링, 세포 수확에 사용됩니다.

Grade 698: 다른 유리 섬유 등급보다 더 작은 입자에 대한 입자 보유 효율이 높기 때문에, 698 등급은 단백질 용액의 정화, HPLC 이전의 액체 여과 및 중요한 용도에 쓰입니다.

Specifications
  • Grade:
    691
  • Seq:
    11
  • 크기:
    110
  • Thickness:
    0,26 mm
  • Cat. No.:
    516-0865
  • Filtration speed:
    60 s (Herzberg)
  • Particle retention:
    1,6 µm
  • Dry burst strength:
    1,75 psi
  • Weight:
    52 g/m²