유리 섬유 필터
691, 21
제품 번호 516-0858
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
바인더가 없는 유리 섬유 필터는 빠른 유속, 높은 로딩 용량, 광범위한 내열성 및 우수한 침전물 보유력이 특징입니다.
Grade 691: 섬광 계수에 의한 약한 베타 방사체의 방사면역 측정 및 침전된 단백질, 세포 및 세포 잔해의 여과에 적합합니다. 또한 공기 중 미립자의 중량 측정 및 대기 오염 모니터링에 사용합니다.
Grade 692: 산업 폐수 내 부유 물질의 여과 및 멤브레인용 사전 필터로 사용하는 것이 좋습니다.
Grade 693: 폐수 및 물의 부유 물질의 정화 및 모니터링에 사용되며, 해양화학에서 해수 내 미립자 성분을 여과하는데 사용되며 생화학에서는 방사성 면역 분석 절차 및 결합체 분석에서 세포 수확을 위해 사용됩니다.
Grade 696: 대기 오염 또는 물의 여과 및 모니터링, 세포 수확에 사용됩니다.
Grade 698: 다른 유리 섬유 등급보다 더 작은 입자에 대한 입자 보유 효율이 높기 때문에, 698 등급은 단백질 용액의 정화, HPLC 이전의 액체 여과 및 중요한 용도에 쓰입니다.
Documents
CoC VWR® Glass Fibre Filters.pdf
Conformity declaration
CoC_VWR_GLASS_FIBRE_FILTERS CoC_VWRI516-0345_3641 CoC_VWRI516-0345_3714 COC_VWRI516-0345_3759 CoC_VWRI516-0345_3794
More
TDS_VWR_GLASS_FIBRE_FILTERS_GRADE_693
Product specification
VWR® for filtration
Product Literature
사양
- Grade:691
- Seq:01
- 크기:21
- Thickness:0,26 mm
- Cat. No.:516-0858
- Filtration speed:60 s (Herzberg)
- Particle retention:1,6 µm
- Dry burst strength:1,75 psi
- Weight:52 g/m²



