VWR®, 위생 마스크, 3 겹, 부직포 PP
이어루프(ear loop) 포함, Green
제품 번호 113-0714
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
- 라텍스 프리
- 세균 여과 효율: 90%
- 입자 여과 효율: 98,5%
- 입자 크기: 0,1 μm
- 산업용 및 클린룸 전용입니다. COVID-19예방을 위해 사용하지 마십시오
- 이 제품은 Regulation (EU) 2017/745/Directive 93/72/EEC에 따른 의료 또는 임상용 의료 기기가 아닙니다
- 이 제품은 Regulation (EU) 2016/425에 따른 개인 보호 장비(personal protective equipment, PPE)가 아닙니다
밀도: 20 g/m² (전면 층); 25 g/m² (뒷층); 20 g/m² (센터).
Documents
COC_VWRI113-0714_D9210085 COC_VWRI113-0714_D9211143 COC_VWRI113-0716_D210097 COC_VWRI113-0716_D9200115 COC_VWRI113-0716_D9210097
More
Food contact certificate F
추가 제품 세부 정보
사양
- Type:이어루프(ear loop) 포함
- Colour:Green
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



