마그네틱 스터러 바 리트리버
150 mm, 10 mm
제품 번호 442-4549
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE 커버, 희토류 마그네틱 코어. 모든 종류의 용기에서 스터러 자석 제거용.
- 매우 우수한 내화학성
- 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280°C)에서 사용하기에 적합
사양
- 직경:10 mm
- 길이:150 mm
- Seq:01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



