VWR®, 스터러 막대
Stirring rods, PTFE, PTFE, 8 mm, 300 mm
제품 번호 442-4542
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
견고한 PTFE.
- 불활성이며 긁히지 않고, 최대 280°C까지 사용 가능
Documents
사양
- 직경:8 mm
- 설명:Stirring rods, PTFE
- 길이:300 mm
- Material:PTFE
견고한 PTFE.