스터러 막대 (Stirring rods)
PTFE/steel, 8 mm, 100 mm
Catalog # 442-4538
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
강철 코어가 있는 PTFE .
- 불활성이고 긁히지 않으며 280°C까지 사용 가능
Specifications
- 직경:8 mm
- 길이:100 mm
- Material:PTFE/steel
- Seq:02
강철 코어가 있는 PTFE .