삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
1000, 220 mm, 131 mm, 29/32 NS
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 투명함.
- 매우 우수한 내화학성
- 높은 온도저항성
- 최소한의 열 팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 저항 제공
광범위한 실험실 용도에 적합한 대안입니다. 부피 눈금 및 라벨 표시 영역이 있습니다.
DIN 12387
Certifications: DIN 12387
Specifications
- 외부 직경:131 mm
- Socket size:29/32 NS
- 용량:1000
- 높이:220 mm
- Seq:17
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



