삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
50, 85 mm, 51 mm, 14/23 NS
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 투명함.
- 매우 우수한 내화학성
- 높은 온도저항성
- 최소한의 열 팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 저항 제공
광범위한 실험실 용도에 적합한 대안입니다. 부피 눈금 및 라벨 표시 영역이 있습니다.
DIN 12387
: DIN 12387
사양
- 외부 직경:51 mm
- Socket size:14/23 NS
- 용량:50
- 높이:85 mm
- Seq:02



