주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함

삼각 플라스크, 표준 연결관 포함

25, 70 mm, 42 mm, 14/23 NS
  201-1385
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
  201-1385
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함

25, 70 mm, 42 mm, 14/23 NS

 
 
   
1 * 2 items
 

붕규산염 3.3 유리, 투명함.

  • 매우 우수한 내화학성
  • 높은 온도저항성
  • 최소한의 열 팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 저항 제공

광범위한 실험실 용도에 적합한 대안입니다. 부피 눈금 및 라벨 표시 영역이 있습니다.

DIN 12387

Certifications: DIN 12387

 
  • 외부 직경:
    42 mm
  • Socket size:
    14/23 NS
  • 용량:
    25
  • 높이:
    70 mm
  • Seq:
    01