건너뛰기 헤더
건너뛰기 메인 콘텐츠
건너뛰기 푸터
고급 검색
SDS
Certificates
제조업체 데이터
0
₩0
주문 입력
로그인
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
귀하의 계정
Cart
Korea, Republic of
Order Entry
Order Status
귀하의 계정
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
안전 캡
Cork Stoppers
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
Print
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
22 mm, 10 mm, 13 mm
제품 번호 217-1016
공급사:
VWR Collection
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
제품 번호 217-1016
공급사:
VWR Collection
이미지 확대
Return to Top
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
22 mm, 10 mm, 13 mm
사양
Add to cart
Jump to:
사양
Price
가격 문의
Log in
재고 확인
Unit of Measure
1 * 10 items
-
+
가격 문의
Other Product Family Options Available
Return Policy
Product Details & Documents
천연 코르크, A1 품질.
가볍고 단단한 소재
구멍을 뚫기 쉬움
매우 경제적
Documents
COC_VWR_CONICAL_CORK_STOPPERS.pdf
사양
Ø bottom:
10 mm
Ø top:
13 mm
높이:
22 mm
Seq:
06