VWR®, 대형 피펫 및 실린지용 벌브
벌브, 고무, 150 ml, 개구부 Ø 6,0 mm, Red
제품 번호 612-2702
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
빨간색 고무.
- 대용량 피펫 및 실린지용
- 두꺼운 벽
- 작동하기 쉬움
용량: 12 - 150 ml
오픈 엔드 직경: 4,0 - 6,3 mm
사양
- Colour:Red
- 설명:벌브, 고무, 150 ml, 개구부 Ø 6,0 mm
- Seq:06



