VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브
Yellow, 80 (5×16), 225×67×29 mm
211-0206
PP.
- 냉동고용
- 안전한 취급을 위한 측면 핸들
- 손쉬운 시료 식별을 위해 번호가 매겨짐
최대 80×1,5 또는 2,0 ml 마이크로 원심분리 튜브를위한 공간. 원뿔 모양의 구멍이 있는 5×16 배열로 마이크로 튜브를 단단히 고정시킵니다.
: 여러 색상 세트에는 각각 파란색, 녹색, 분홍색, 노란색 및 주황색으로 구성된 랙이 포함됩니다.
- 구멍 수:80 (5×16)
- Colour:Yellow
- Seq:03
- W×D×H:225×67×29 mm



