주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
디지털 다이얼 온도계, Traceable

디지털 다이얼 온도계, Traceable

–50…+150 °C, ±1,0, 0,1 (–20…+150); 1,0 °C, For viscous solutions, 165 mm, 29 mm, Lר: 165×29 mm, 28 g
  620-2024
디지털 다이얼 온도계, Traceable
  620-2024
디지털 다이얼 온도계, Traceable
디지털 다이얼 온도계, Traceable

–50…+150 °C, ±1,0, 0,1 (–20…+150); 1,0 °C, For viscous solutions, 165 mm, 29 mm, Lר: 165×29 mm, 28 g

 
 
   
1 * 1 items
 

이 온도계는 수은 온도계보다 안전합니다. 매끄러운 프로브(620-2024)는 피어싱 팁 덕분에 점성 용액 및 반고체에 적합합니다.

  • 매초 업데이트되는 판독값
  • 읽기 쉬운 밝은 대형 LCD
  • 표면 측정용 금속 디스크(Ø: 12,7 mm)가 있는 620-2082

스테인리스 스틸 프로브 (Lר: 133×3,8 mm).

 : 산화은 배터리와 추적가능 교정 인증서가 함께 제공됩니다.

 
  • 직경:
    29 mm
  • Range:
    –50…+150 °C
  • 해상도:
    0,1 (–20…+150); 1,0 °C
  • Weight:
    28 g
  • 길이:
    165 mm
  • Seq:
    02
  • W×D×H:
    Lר: 165×29 mm
  • Accuracy:
    ±1,0
  • Probe:
    For viscous solutions