디지털 다이얼 온도계, Traceable
–50…+150 °C, ±1,0, 0,1 (–20…+150); 1,0 °C, For surfaces, 165 mm, 29 mm, Lר: 165×29 mm, 28 g
Catalog # 620-2082
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 온도계는 수은 온도계보다 안전합니다. 매끄러운 프로브(620-2024)는 피어싱 팁 덕분에 점성 용액 및 반고체에 적합합니다.
- 매초 업데이트되는 판독값
- 읽기 쉬운 밝은 대형 LCD
- 표면 측정용 금속 디스크(Ø: 12,7 mm)가 있는 620-2082
스테인리스 스틸 프로브 (Lר: 133×3,8 mm).
Delivery information: 산화은 배터리와 추적가능 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
Specifications
- 직경:29 mm
- Range:–50…+150 °C
- 해상도:0,1 (–20…+150); 1,0 °C
- Weight:28 g
- 길이:165 mm
- Seq:01
- W×D×H:Lר: 165×29 mm
- Accuracy:±1,0
- Probe:For surfaces
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



