VWR®, 마그네틱 스터러 바, 일반, 경제적
50 mm, 8 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE. 커버, 강력한 Alnico V 자기 코어. 둥근 가장자리의 매끄러운 표면으로 저속에서도 교반 효과를 향상시킵니다. 합리적인 가격, 고성능.
- 매우 우수한 내화학성
- 내열성, 고온 및 저온(-200 ~ +280 ° C)에 사용하기에 적합
사양
- 직경:8 mm
- 길이:50 mm



