주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 마그네틱 스터러, with crosshead

VWR®, 마그네틱 스터러, with crosshead

15 mm, 22 mm
제품 번호 442-0414
공급사:   VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러, with crosshead
제품 번호 442-0414
공급사:  VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러, with crosshead
VWR®, 마그네틱 스터러, with crosshead

15 mm, 22 mm

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 10 items
Product Details & Documents

PTFE 커버, 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 매끄러운 표면. 매우 효과적인 교반 작용으로 특히 작은 교반 용기에 적합합니다.

  • 우수한 내화학성
  • 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기에 적합

Documents

사양
  • 직경:
    22 mm
  • 높이:
    15 mm
  • Seq:
    11