주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 마그네틱 스터러, with crosshead

VWR®, 마그네틱 스터러, with crosshead

13 mm, 17 mm
제품 번호 442-0413
공급사:   VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러, with crosshead
제품 번호 442-0413
공급사:  VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러, with crosshead
VWR®, 마그네틱 스터러, with crosshead

13 mm, 17 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 10 items
Product Details & Documents

PTFE 커버, 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 매끄러운 표면. 매우 효과적인 교반 작용으로 특히 작은 교반 용기에 적합합니다.

  • 우수한 내화학성
  • 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기에 적합

Documents

Specifications
  • 직경:
    17 mm
  • 높이:
    13 mm
  • Seq:
    09
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.