VWR®, 마그네틱 스터러 바(stirring bar), 타원형
70 mm, 20 mm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE. 커버, 강력한 Alnico V 자기 코어. 부드러운 표면 둥근 바닥 플라스크에 사용하도록 설계되었습니다.
- 매우 우수한 내화학성
- 내열성, 고온 및 저온(-200 ~ +280 ° C)에 사용하기에 적합
Documents
Specifications
- 직경:20 mm
- 길이:70 mm



