VWR®, 마그네틱 스터러 바(stirring bar), 타원형
10 mm, 5 mm
제품 번호 442-0401
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE. 커버, 강력한 Alnico V 자기 코어. 부드러운 표면 둥근 바닥 플라스크에 사용하도록 설계되었습니다.
- 매우 우수한 내화학성
- 내열성, 고온 및 저온(-200 ~ +280 ° C)에 사용하기에 적합
Documents
Specifications
- 직경:5 mm
- 길이:10 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



