VWR®, 마그네틱 스터러 바, plain
108 mm, 27 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 둥근 가장자리의 매끄러운 표면으로 저속에서도 교반 효과를 향상시킵니다.
- 우수한 내화학성
- 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기에 적합
Documents
사양
- 직경:27 mm
- 길이:108 mm
- Seq:18
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



