주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, 마그네틱 스터러 바, plain

57 mm, 27 mm
Catalog # 442-0278
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러 바, plain
Catalog # 442-0278
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러 바, plain
VWR®, 마그네틱 스터러 바, plain

57 mm, 27 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 5 items
Product Details & Documents

PTFE 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 둥근 가장자리의 매끄러운 표면으로 저속에서도 교반 효과를 향상시킵니다.

  • 우수한 내화학성
  • 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기에 적합
Specifications
  • 직경:
    27 mm
  • 길이:
    57 mm
  • Seq:
    12