주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 마그네틱 스터러 바, plain

VWR®, 마그네틱 스터러 바, plain

60 mm, 7 mm
제품 번호 442-0273
공급사:   VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러 바, plain
제품 번호 442-0273
공급사:  VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러 바, plain
VWR®, 마그네틱 스터러 바, plain

60 mm, 7 mm

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 5 items
Product Details & Documents

PTFE 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 둥근 가장자리의 매끄러운 표면으로 저속에서도 교반 효과를 향상시킵니다.

  • 우수한 내화학성
  • 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기에 적합
사양
  • 직경:
    7 mm
  • 길이:
    60 mm
  • Seq:
    13
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.